Berretto FOOD & CARE, da uomo, Bianco, Dim. S

Codice art.: 20350-230-06 S
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
Codice articolo 20350-230-06 S
EAN / GTIN 5711074860821
Codice del produttore 20350-230-06 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per bucato industriale fino a 60°C e asciugatura nella finitrice del tunnel
  • Regolazione delle dimensioni sul retro della testa
  • il prodotto è conforme ai principi HACCP

Proprietà:

  • Regolazione delle dimensioni sul retro della testa
  • Composizione del tessuto: 50% cotone/50% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 205 g/m²
  • Twill. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza testa: 55 cm / 21,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia