Testa di foratura e fresatura radiale, Polygon ISO 26623 PSC 40 Articolo successivo: (MNR) 229003, 60.65C4VL6IK

Codice art.: 203165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 203165
EAN / GTIN 4069739361277
Codice del produttore 60.65C4VL6IK
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT65, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.65C4VL6IK
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 94
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 70 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 116 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 72 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: PSC 40
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto