{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 5 | |
| Angolo dell’elica | 38 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,08×D | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | MTC; TPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Arrotondamento degli angoli rv | 0,1 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Colore collarino | rosa fucsia | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 203082 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197537959 | |
| Codice del produttore | 203082 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |