{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
| Rivestimento | DLC | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Modello | W | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
| Forma del codolo | HA | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,05 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,07 mm | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 202270 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197861054 | |
| Codice del produttore | 202270 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |