Protezione per il ginocchio COMPLETE, Unisex, Nero/Grigio chiaro, Dimensioni ONE

Codice art.: 20118-915-0988 ONE
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
Codice articolo 20118-915-0988 ONE
EAN / GTIN 5711074855575
Codice del produttore 20118-915-0988 ONE
Numero-L L01190 5992
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il ginocchiera è certificato per l'uso CORTO/LUNGO insieme ai prodotti MASCOT con design a tasca

Proprietà:

  • La morbida schiuma ammortizzante protegge efficacemente le ginocchia
  • Design ergonomico e asimmetrico che si adatta alla forma del ginocchio
  • Protezione per le ginocchia progettata appositamente per le ginocchia sinistra e destra
  • Materiale flessibile, comodo e leggero
  • Adatto per tutti i settori con lavori di inginocchiamento regolari
  • Certificati insieme ai prodotti MASCOT con tasche a ginocchio CORTE/LUNGHE in conformità alla norma EN 14404
  • Dimensioni 17 x 26 cm
  • Composizione del tessuto: 100% poliuretano
  • grammatura / densità del tessuto:

Norma:

EN 14404, tipo 2, livello di potenza 1

Nota:

  • Non lavare
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco