Giacca Soft Shell ACCELERATE, da uomo, Antracite scuro/Nero, Dimensioni XS

Codice art.: 20102-253-1809 XS
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
Codice articolo 20102-253-1809 XS
EAN / GTIN 5711074931804
Codice del produttore 20102-253-1809 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante
  • fleece all'interno
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Le tasche con zip
  • migliorano la visibilità dell'ambiente grazie agli effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante
  • fleece all'interno
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche interne
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 280 g/m²
  • involucro morbido a 2 strati.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia