• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a scatto senza comparatore 3-4 ", 3-4

Codice art.: 201-154
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201-154
EAN / GTIN 4946368051499
Codice del produttore 201-154
Numero-L L40010 14314
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con calibri a scatto regolabili è possibile misurare rapidamente e con precisione tutti i tipi di diametri esterni fino a una gamma di 300 mm e offrire i seguenti vantaggi: valutazioni molto semplici buone / NG incudine di metallo duro piatto grande. Corsa incudine 2 mm

Proprietà:

  • Anvello Hub: 2 mm
  • Note: Per comparatore con gambo da 9,52 mm
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Planarità: 1 µm
  • Dimensioni: 0,41 X 0,17 X 0,11 M
  • Campo di misura: 3 - 4
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro, lappato con precisione (13,5x12 mm)
  • Forza di misura: 12-18
  • Parallelismo: 0,0002”
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: pollici