• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gola senza comparatore 275-300 mm

Codice art.: 201-112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201-112
EAN / GTIN 4946368051451
Codice del produttore 201-112
Numero-L L40010 6287
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri a gola regolabile possono essere utilizzati per misurare rapidamente e con precisione i diametri esterni di tutti i tipi fino a un campo di 300 mm e offrono i seguenti vantaggi: valutazioni molto facili del bene/NG. grande incudine piatta in carburo. Corsa dell'incudine 2 mm.

Proprietà:

  • Anvello Hub: 2 mm
  • Note: Per gambo da 8 mm
  • Planarità: 1 µm
  • Dimensioni: 0,569 X 0,384 X 0,125 M
  • Campo di misura: 275 - 300
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro, lappato con precisione (13,5x12 mm)
  • Forza di misura: 12-18
  • Parallelismo: 5 µm
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico