• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a gola senza comparatore 175-200 mm

Codice art.: 201-108
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Calibro a forcella

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201-108
EAN / GTIN 4946368051413
Codice del produttore 201-108
Numero-L L40010 884
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri a gola regolabile possono essere utilizzati per misurare rapidamente e con precisione i diametri esterni di tutti i tipi fino a un campo di 300 mm e offrono i seguenti vantaggi: valutazioni molto facili del bene/NG. grande incudine piatta in carburo. Corsa dell'incudine 2 mm.

Proprietà:

  • Anvello Hub: 2 mm
  • Note: Per gambo da 8 mm
  • Planarità: 1 µm
  • Dimensioni: 0,46 X 0,325 X 0,13 M
  • Campo di misura: 175 - 200
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro, lappato con precisione (13,5x12 mm)
  • Forza di misura: 12-18
  • Parallelismo: 5 µm
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati