MARTELLO

Codice art.: 200H.42
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 200H.42
EAN / GTIN 3148517496521
Codice del produttore 200H.42
Numero-L L60130 8015
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory con supporto a tripla sicurezza
  • 2 cunei in acciaio e 1 cuneo in legno

Proprietà:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 117
  • L2 [mm]: 42
  • Stelo: 210.MHB05
  • [kg]: 1,130