Gilet termico FOOD & CARE, Unisex, Bianco, Dim. 6XL

Codice art.: 20065-318-06 6XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 20065-318-06 6XL
EAN / GTIN 5711074862566
Codice del produttore 20065-318-06 6XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • Idrorepellente
  • Il prodotto è una combinazione di tessuto resistente e tessuto elasticizzato. Il tessuto elasticizzato è dove è richiesta una maggiore libertà di movimento
  • È possibile utilizzare etichette con nomi, chip RF e chip UHF
  • colletto leggermente smussato che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Il prodotto è conforme ai principi HACCP

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Parti del prodotto sono realizzate in tessuto estensibile
  • Colletto alto
  • colletto leggermente smussato che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Scanalature sui lati
  • Fissaggio con bottoni a pressione nascosti
  • Snap metallici
  • È possibile utilizzare etichette con nomi, chip RF e chip UHF
  • Marcatura a colori per ogni formato
  • Adatto per lavaggio industriale
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 148 cm / 58 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello