Giacca termica FOOD & CARE, Unisex, Bianco, Dimensioni XS

Codice art.: 20015-318-06 XS
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 20015-318-06 XS
EAN / GTIN 5711074862733
Codice del produttore 20015-318-06 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • Idrorepellente
  • Il prodotto è una combinazione di tessuto resistente e tessuto elasticizzato. Il tessuto elasticizzato è dove è richiesta una maggiore libertà di movimento
  • È possibile utilizzare etichette con nomi, chip RF e chip UHF
  • colletto leggermente smussato che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Il prodotto è conforme ai principi HACCP

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Parti del prodotto sono realizzate in tessuto estensibile
  • Colletto alto
  • colletto leggermente smussato che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Polsini a coste sui polsi
  • Scanalature sui lati
  • Fissaggio con bottoni a pressione nascosti
  • Snap metallici
  • È possibile utilizzare etichette con nomi, chip RF e chip UHF
  • Marcatura a colori per ogni formato
  • Adatto per lavaggio industriale
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia