Chiave a bussola da 1/4″, Phillips, serie Z n. 3

Codice art.: 2000Z-28 NO.3
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2000Z-28 NO.3
EAN / GTIN 4991644010042
Codice del produttore 2000Z-28 NO.3
Numero-L L60050 10023
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 28 mm
  • Dimensione D2: 11,2 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • Phillips
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio