Estrattore universale a 2 bracci con profondità di serraggio regolabile da 750 mm a 600 mm, capacità di serraggio fino a 750 mm

Codice art.: 20-5-AV
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 20-5-AV
EAN / GTIN 4021176545313
Codice del produttore 20-5-AV
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 2 bracci con profondità di serraggio regolabile viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi di tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Il 20-5 è il più grande del mondo nel suo genere e quindi l'estrattore più potente della serie 20. Può rimuovere qualsiasi componente montato su un albero e accessibile dall'esterno. L'estrattore si adatta a qualsiasi situazione di estrazione grazie alla sua larghezza di serraggio e profondità di serraggio regolabili individualmente, garantendo una disassemblaggio particolarmente sicuro e senza danni, sia per l'estrazione esterna che interna.
  • Il collegamento a vite consente di allentare facilmente e stringere particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale.
  • L'applicazione è possibile anche per componenti eccentrici grazie ai griffe di estrazione, liberi di muoversi e scorrere sulla traversa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 922 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 36 5/16
  • Profondità totale [mm]: 105 mm
  • Profondità totale [pollici]: 4 1/8
  • Altezza totale [mm]: 666 mm
  • Altezza totale [pollici]: 26 1/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 41 mm
  • Dimensione del filo: G 1 1/8 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 29 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 750 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 750 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 29 1/2
  • Profondità di serraggio esterno A1 [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio esterno A1 [inch]: 19 11/16
  • Profondità di serraggio esterno A2 [mm]: 550 mm
  • Profondità di serraggio esterno A2 [pollice]: 21 5/8
  • Profondità di serraggio esterno A3 [mm]: 580 mm
  • Profondità di serraggio esterno A3 [pollice]: 22 13/16
  • Profondità di serraggio esterno A4 [mm]: 600 mm
  • Profondità di serraggio buccia esterna A4 [pollice]: 23 5/8
  • Profondità di serraggio esterno A5 [mm]: 750 mm
  • Profondità di serraggio peel-off esterno A5 [pollice]: 29 1/2
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 10 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 60 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 2 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 60 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 2 3/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 100 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 3 15/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 40 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1 9/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 340 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 13 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 39 3/8
  • Coppia massima [Nm]: 650 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 479.44
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 479.44
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 750 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati