Estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione regolabili, mandrino fetthydr., fino a 650 mm capacità di serraggio, 500 mm profondità di serraggio.

Codice art.: 20-40-5-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-40-5-B
EAN / GTIN 4021176886003
Codice del produttore 20-40-5-B
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione lunghe e mandrino idraulico a grasso viene utilizzato per l'estrazione particolarmente sicura di cuscinetti, ingranaggi e dischi estremamente fissi e incastrati in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Il mandrino idraulico a grasso raggiunge una forza di trazione di 20 t. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero ed è accessibile liberamente dall'esterno. Per operazioni di estrazione con una forza di trazione fino a 10 t e/o in spazi ristretti, può essere utilizzato il mandrino meccanico.
  • La connessione a vite consente un facile rilascio e un serraggio particolarmente forte delle griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • La vite di pressione idraulica garantisce un'estrazione semplice e controllata di parti particolarmente bloccate con poco sforzo.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 740 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 29 1/8
  • Altezza totale [mm]: 451 mm
  • Altezza totale [pollici]: 17 3/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 36 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 15 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 25 9/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 9/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 19 11/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 35 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 67 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 13/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 200 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 710 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 7 7/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 27 15/16
  • Coppia massima [Nm]: 45 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 33.19
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 33.19
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati