Estrattore universale a 2 bracci, fino a 520 mm capacità di serraggio, 300 mm profondità di serraggio con griffe di estrazione prolungate.

Codice art.: 20-4-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-4-3
EAN / GTIN 4021176466984
Codice del produttore 20-4-3
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il 2-bracci estrattore universale con griffe di estrazione prolungate viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni standard per l'artigianato, l'officina e l'industria. Con questo estrattore è possibile rimuovere qualsiasi componente montato su un asse e accessibile dall'esterno. Dotato di robusti ganci standard regolabili, l'estrattore all-rounder garantisce un'estrazione particolarmente sicura e senza danni esterni e interni.
  • Il collegamento a vite consente di allentare facilmente e serrare particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • Applicazione anche su componenti eccentrici grazie alle griffe di estrazione libere e scorrevoli sulla traversa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 600 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 23 5/8
  • Altezza totale [mm]: 451 mm
  • Altezza totale [pollici]: 17 3/4
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 36 mm
  • Dimensione del filo: G 1 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 15 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 21
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 9/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 520 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 300 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 12
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 35 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 67 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 13/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 200 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 590 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 7 7/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 23 1/4
  • Coppia massima [Nm]: 400 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 295.04
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 295.04
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati