• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore universale a 2 bracci con mandrino idraulico, capacità di serraggio 0 mm fino a 250 mm, profondità di serraggio 210 mm

Codice art.: 20-3-H
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-3-H
EAN / GTIN 4021176786839
Codice del produttore 20-3-H
Numero-L L80010 2375
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 2 bracci con mandrino idraulico è adatto per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi particolarmente bloccati con una forza di trazione fino a 20 t. Grazie all'idraulica a grasso integrata, non è necessaria una pompa esterna. Il braccio leva estensibile manualmente può essere ruotato di 360°. La filettatura di collegamento flessibile sul mandrino consente, a seconda della dimensione del filetto, il montaggio di numerosi estrattori dal catalogo KUKKO.
  • Il collegamento a vite consente di allentare facilmente e stringere particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale.
  • L'applicazione è possibile anche per componenti eccentrici grazie ai griffe di estrazione, liberi di muoversi e scorrere sulla traversa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 9 13/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 210 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 8 1/4
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 180 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 340 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 7 1/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 13 3/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 120 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 12 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 13.23
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Mozzo [mm]: 52
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)