Estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione regolabili rapidamente, fino a 160 mm capacità di serraggio, 162 mm profondità di serraggio

Codice art.: 20-2x
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-2x
EAN / GTIN 4021176041495
Codice del produttore 20-2x
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione a regolazione rapida viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi di tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. In questo modo, è possibile rimuovere qualsiasi componente che si trovi su un albero e sia facilmente accessibile dall'esterno. Dotato di robuste griffe di estrazione standard e manopole di regolazione a mano per il massimo comfort operativo, questo estrattore tuttofare garantisce un’estrazione esterna ed interna particolarmente sicura, molto facile da usare e priva di danni.
  • Semplice, sbloccaggio manuale delle griffe di estrazione tramite manopola di regolazione a mano (Quick Adjust Technology)
  • La forma ottimizzata della regolazione rapida garantisce una particolarmente buona sensazione tattile (anche con mani bagnate o oleose)

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 216 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 8 1/2
  • Profondità totale [mm]: 50 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 15/16
  • Altezza totale [mm]: 254 mm
  • Altezza totale [pollici]: 10
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Apertura chiave esagono di fissaggio [mm]: 36 mm
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 10 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 6 5/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 162 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 6 3/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 9/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 40 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 9/16
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 220 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 8 11/16
  • Coppia massima [Nm]: 150 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 110.64
  • Forza di trazione massima [kN]: 80 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 8 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 8.82
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: Sì
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 110.64
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 10 mm - 160 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati