Estrattore universale a 2 bracci, fino a 200 mm capacità di serraggio, 300 mm profondità di serraggio con griffe di estrazione prolungate

Codice art.: 20-20-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-20-3
EAN / GTIN 4021176466649
Codice del produttore 20-20-3
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il 2-bracci estrattore universale con griffe di estrazione prolungate viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni standard per l'artigianato, l'officina e l'industria. Con questo estrattore è possibile rimuovere qualsiasi componente montato su un asse e accessibile dall'esterno. Dotato di robusti ganci standard regolabili, l'estrattore all-rounder garantisce un'estrazione particolarmente sicura e senza danni esterni e interni.
  • Il collegamento a vite consente di allentare facilmente e serrare particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • Applicazione anche su componenti eccentrici grazie alle griffe di estrazione libere e scorrevoli sulla traversa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 260 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 10 1/4
  • Altezza totale [mm]: 254 mm
  • Altezza totale [pollici]: 10
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Apertura chiave esagono di fissaggio [mm]: 36 mm
  • Dimensione del filo: G 1/2 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 3,2 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 300 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 12
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 18,4 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 39,95 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 9/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 9 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 260 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 10 1/4
  • Coppia massima [Nm]: 150 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 110.64
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 110.64
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 3,2 mm - 200 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati