Estrattore universale a 2 bracci, capacità di serraggio fino a 120 mm, profondità di serraggio 400 mm con griffe di estrazione prolungate

Codice art.: 20-10-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 20-10-4
EAN / GTIN 4021176989650
Codice del produttore 20-10-4
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il 2-bracci estrattore universale con griffe di estrazione prolungate viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni standard per l'artigianato, l'officina e l'industria. Con questo estrattore è possibile rimuovere qualsiasi componente montato su un asse e accessibile dall'esterno. Dotato di robusti ganci standard regolabili, l'estrattore all-rounder garantisce un'estrazione particolarmente sicura e senza danni esterni e interni.
  • Il collegamento a vite consente di allentare facilmente e serrare particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale
  • Applicazione anche su componenti eccentrici grazie alle griffe di estrazione libere e scorrevoli sulla traversa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 172 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 3/4
  • Altezza totale [mm]: 183 mm
  • Altezza totale [pollici]: 7 3/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Apertura chiave esagono di fissaggio [mm]: 27 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 5
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 120 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 400 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 20,5 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 13/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 5/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 31 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 1/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 70 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 180 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/4
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 7 1/16
  • Coppia massima [Nm]: 80 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 59.01
  • Forza di trazione massima [kN]: 45 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 4,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 4.96
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 59.01
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati