Tubo flessibile di prolunga, DN 35, 2,5 m, EL. Fermo 2,0, manicotto di accoppiamento

Codice art.: 2.889-343.0
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
Codice articolo 2.889-343.0
EAN / GTIN 4054278932729
Codice del produttore 2.889-343.0
Numero-L L00950 231309
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il tubo di prolunga elettricamente conduttivo con diametro nominale DN 35 è ideale per l'uso con aspirapolvere a secco e a umido/a secco di Kärcher. Il tubo flessibile lungo 2,5 metri è dotato di un clip-2,0-attacco come accessorio. I collegamenti CLIP-2,0 sono compatibili con le ventose del 2017. Il tubo di prolunga è dotato di un manicotto di accoppiamento in modo che possa essere collegato rapidamente e facilmente al rispettivo tubo flessibile di aspirazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 400 x 370 x 80 mm
  • attacco sulla pagina degli accessori*: Fermo 2,0
  • da attacco a tubo flessibile di aspirazione: manicotto di accoppiamento
  • Versione: Elettricamente conduttivo
  • peso con confezione: 0,7 kg
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Quantità: 1 pezzi
  • tubo flessibile di aspirazione: Tubo flessibile di prolunga
  • Diametro nominale standard: DN 35