HEPA-14-filtro

Codice art.: 2.889-342.0
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
Codice articolo 2.889-342.0
EAN / GTIN 4054278906485
Codice del produttore 2.889-342.0
Numero-L L00940 2351
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Soddisfa gli elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili: Il nostro HEPA-14-filtro altamente efficace, certificato secondo la norma DIN EN 1822:2019, impressiona con un'efficienza di separazione del 99,995% e trattiene quindi anche le particelle più piccole nella gamma di pochi micrometri. Anche gli aerosol, i virus e i germi sono assorbiti in modo affidabile e quasi completamente e non rilasciati nell'aria ambiente.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 186 x 68 x 35 mm
  • Numero: 1 pezzi
  • peso con confezione: 0,1 kg