tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 40, lunghezza 550 mm, acciaio inox,

Codice art.: 2.889-194.0
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
Codice articolo 2.889-194.0
EAN / GTIN 4054278316246
Codice del produttore 2.889-194.0
Numero-L L00940 2081
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2

il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (DN 40 e lunghezza 550 mm ciascuno). Per aspirapolvere a secco/umido Kärcher.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 550 x 85 x 45 mm
  • Peso: 0,7 kg
  • peso con confezione: 0,7 kg
  • Lunghezza: 550 mm
  • Materiale: Acciaio legato
  • Quantità: 2 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 40