tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio inox,

Codice art.: 2.889-192.0
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
Codice articolo 2.889-192.0
EAN / GTIN 4054278316222
Codice del produttore 2.889-192.0
Numero-L L00940 1953
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 AP, NT 48/1, NT 50/1 Tact

il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inox di alta qualità (DN 35 e lunghezza 550 mm ciascuno). Per aspirapolvere a secco/umido Kärcher.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 551 x 80 x 39 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • peso con confezione: 0,6 kg
  • Lunghezza: 550 mm
  • Materiale: Acciaio legato
  • Quantità: 2 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 35