Collettore, NT, DN 40, plastica, EL, tubo flessibile. Clip 2,0, accessorio cono

Codice art.: 2.889-172.0
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
Codice articolo 2.889-172.0
EAN / GTIN 4054278256634
Codice del produttore 2.889-172.0
Numero-L L00940 1718
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per le applicazioni con livelli particolarmente elevati di particolato: Il collettore in plastica elettricamente conduttivo in DN 40 per aspirapolvere a secco/umido con tubi di aspirazione, dotati di clip-2,0-attacco e quindi generalmente compatibili con gli aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017. Sul lato accessorio, è presente un connettore conico che può essere utilizzato per collegare l'tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 305 x 92 x 58 mm
  • attacco sul lato accessorio: Conicità
  • da attacco a tubo flessibile di aspirazione*: Fermo 2,0
  • Versione: Elettricamente conduttivo
  • Peso: 0,1 kg
  • peso con confezione: 0,2 kg
  • Materiale: Plastica
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 40