Collettore con valvola aria falsa, T, DN 35, plastica, antistatico,

Codice art.: 2.889-148.0
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
Codice articolo 2.889-148.0
EAN / GTIN 4054278256412
Codice del produttore 2.889-148.0
Numero-L L00940 2026
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie alle sue proprietà antistatiche, il collettore in plastica in DN 35 riduce la carica elettrostatica durante l'aspirazione, mentre il dispositivo di spinta dell'aria integrato riduce le forze di spinta durante la pulizia di rivestimenti tessili molto densi o ad alta pila. Il collettore è ergonomicamente ottimale e quindi molto comodo da tenere in mano, è dotato di una clip-2,0-attacco sul lato del tubo flessibile e garantisce quindi la compatibilità con gli aspirapolvere a secco a partire dall'anno di produzione 2017. Sul lato accessorio, è presente un connettore conico che può essere utilizzato per collegare l'tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 285 x 90 x 52 mm
  • attacco sul lato accessorio: Conicità
  • da attacco a tubo flessibile di aspirazione*: Fermo 2,0
  • Versione: Antistatico
  • Peso: 0,1 kg
  • peso con confezione: 0,1 kg
  • Materiale: Plastica
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 35

Fornitura:

Collettore con spole aria