tubo flessibile di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 2,5 m, clip 2,0, baionetta 2,0

Codice art.: 2.889-134.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 2.889-134.0
EAN / GTIN 4054278256276
Codice del produttore 2.889-134.0
Numero-L L00940 1796
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello tubo flessibile di aspirazione di misura nominale DN 35 è ideale per l'uso con aspirapolvere a secco/umido Kärcher. Il tubo lungo 2,5 metri è dotato di una baionetta 2,0-attacco sul lato dispositivo e di una clip-2,0-attacco sul lato accessorio. Entrambi i collegamenti 2,0 sono compatibili con le ventose del 2017.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 430 x 380 x 90 mm
  • attacco sul lato del dispositivo**: Baionetta 2,0
  • attacco sulla pagina degli accessori*: Fermo 2,0
  • Versione: Standard
  • Peso: 0,6 kg
  • peso con confezione: 0,7 kg
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 35