tubo flessibile di aspirazione, T, DN 35, lunghezza 1,5 m, clip 2,0, chiusura a scatto

Codice art.: 2.889-132.0
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
Codice articolo 2.889-132.0
EAN / GTIN 4054278256252
Codice del produttore 2.889-132.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello tubo flessibile di aspirazione, di dimensioni nominali DN 35, è ideale per l'uso con l'aspirapolvere a zaino BV 5/1 e l'aspirapolvere a zaino batteria BV 5/1 B di Kärcher. Il tubo lungo 1,5 metri è dotato di una chiusura a scatto sul lato dispositivo e di una clip-2,0-attacco sul lato accessorio. I collegamenti clip-2,0 sono compatibili con ventose a partire da 2017.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 490 x 390 x 50 mm
  • attacco sul lato del dispositivo**: Fare clic su chiusura
  • attacco sulla pagina degli accessori*: Fermo 2,0
  • Versione: Standard
  • Peso: 0 kg
  • peso con confezione: 0,4 kg
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 35