Set di filtri soluzione TVOC

Codice art.: 2.863-032.0
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
Codice articolo 2.863-032.0
EAN / GTIN 6931043680178
Codice del produttore 2.863-032.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il TVOC-filtro per il nostro purificatore d'aria AF 100 viene utilizzato in modo particolare in ambienti appena verniciati e arredati, in quanto rimuove in modo affidabile i gas nocivi dall'aria ambiente. Sono comprese le formaldeidi, classificate dall'Agenzia federale dell'ambiente nella categoria 1B ″possono provocare il cancro″ e che si trovano solitamente in materie plastiche, mobili, rivestimenti per pavimenti, disinfettanti e tessili. Inoltre, è utile anche negli uffici dotati di un numero superiore alla media di fotocopiatrici e stampanti. Per altri requisiti speciali, sono disponibili filtro aggiuntivi per il purificatore d'aria.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 524 x 259 x 60 mm
  • Caratteristica: Opzionale
  • Inquinamento atmosferico gassoso CADR: 340 m³/h
  • CADR PM 2,5: 500 m³/h
  • Inquinamento atmosferico gassoso CCM: F4
  • Peso: 1,1 kg
  • peso con confezione: 3,5 kg
  • Unità per
    imballaggio: 2 pezzi

Vantaggi:

materiale speciale per spazi contaminati da composti organici volatili:
  • Il carbone attivo naturale filtra i composti organici volatili dall'aria.
  • L'eccellente tenuta del filtro trattiene in modo affidabile anche la formaldeide.