Descrizione:
Il set di filtri universali (HEPA 11 secondo la norma EN 1882:1998) è incluso di serie quando si acquista il purificatore d'aria AF 100 in doppia versione. Il filtro universale rimuove in modo affidabile un gran numero di inquinanti nell'aria, filtra gas e odori sgradevoli dall'aria interna grazie al carbone attivo naturale in essa contenuto, migliorandoli in modo sostenibile e completo. Sono disponibili ulteriori filtro per il purificatore d'aria per requisiti specifici.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 524 x 259 x 60 mm
- Caratteristica: Standard
- Inquinamento atmosferico gassoso CADR: 302 m³/h
- CADR PM 2,5: 720 m³/h
- Inquinamento atmosferico gassoso CCM: F4
- CCM PM 2,5: P4
- Peso: 1 kg
- peso con confezione: 3,2 kg
- Unità per
imballaggio: 2 pezzi
Vantaggi:
Potente filtro universale per quasi tutte le applicazioni:- Soluzione pratica adatta praticamente a qualsiasi esigenza del cliente.
- Rimuove in modo affidabile sostanze inquinanti, gas e odori sgradevoli dall'aria ambiente.