Descrizione:
Nei cantieri edili e nelle officine, il pre-separatore a ciclone CS 40 me è convincente nelle applicazioni con polveri sottili come la molatura di parquet o pavimenti in pietra o nell'industria della lavorazione del legno. Adatto per tutti gli aspiratori umidi/secchi NT di Kärcher, questo accessorio estremamente efficiente è la soluzione ideale quando si accumulano grandi quantità di polvere fine. Oltre al separatore a ciclone, il modello dotazione include un contenitore in acciaio inox da 40 litri con 4 robuste ruote orientabili metallo, un tubo flessibile di collegamento (DN 40) lungo 2 metri e un kit di conversione per tubi flessibili di aspirazione DN 35.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 545 x 545 x 835 mm
- Peso: 8 kg
- peso con confezione: 8,3 kg
- Quantità: 1 pezzi
Vantaggi:
L'efficienza di separazione è superiore al 99%:- Lavoro senza polvere e senza interruzioni durante la smerigliatura e altre applicazioni con utensili elettrici.
Grande contenitore in acciaio inox da 40 litri con 4 robuste ruote orientabili metallo:- Eccellente manovrabilità su tutte le superfici, lunga durata e facile svuotamento dei contenitori.
tubo flessibile di aspirazione elettricamente conduttivo (DN 40) lungo due metri per il collegamento all'aspirapolvere a secco/umido:- La conduttività elettrica del tubo flessibile di aspirazione evita il rischio di cariche elettrostatiche.
Kit di conversione per tubi flessibili di aspirazione DN 35 per il collegamento a dispositivi generatori di polvere con tubi flessibili di aspirazione DN 35:- I tubi flessibili di aspirazione (DN 35) diventano facilmente tubi di collegamento tra il CS 40 me e gli utensili elettrici.