Modulo di estensione telaio base pieghevole

Codice art.: 2.855-273.0
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
Codice articolo 2.855-273.0
EAN / GTIN 4054278905792
Codice del produttore 2.855-273.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il telaio di base pieghevole del modulo di estensione per le versioni Expert ed ExpertPro è adatto per il metodo a doppia benna o per il trasporto di macchine come la T 9/1 Bp o la BR 30/1 C Bp. Grazie alla funzione di ripiegamento del modulo di estensione, il carrello può essere parcheggiato nei magazzini per risparmiare spazio.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 569 x 513 x 75 mm
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Semplice aggancio ai carrelli: Il modulo di estensione può essere facilmente fissato e rimosso dai carrelli.
  • Semplice aggancio ai carrelli: Non richiede tempo per la formazione degli operatori.
  • Consente di trasportare i secchi: È possibile agganciare 2 secchi da 15 litri per il metodo a secchiello o 2 secchi da 12 litri per il metodo di precondizionamento.
  • Consente di trasportare facilmente le macchine: Ad esempio, gli aspirapolvere come il T 9/1 Bp o le macchine per la pulizia come il BR 30/1 C Bp possono essere trasportati facilmente con il carrello.
  • Consente di trasportare facilmente le macchine: Riduce i tempi di pulizia perché le macchine necessarie sono sempre a portata di mano.
  • Pieghevole: Può essere comodamente ripiegato per risparmiare spazio quando non viene utilizzato.
  • Pieghevole: Il carrello può essere riposto anche in spazi ristretti.

Vantaggi:

  • Semplice aggancio ai carrelli
  • Consente di trasportare facilmente le macchine
  • Consente di trasportare i secchi
  • Pieghevole