Descrizione:
Il FlexoLink M può essere utilizzato per fissare le macchine al carrello durante il trasporto. Questo include le macchine per la pulizia più piccole, come l’EB 30/1 o l’HV 1/1. Quando si trasportano aspirapolvere come il T 9/1 Bp, è possibile fissare comodamente il tubo dell’aspirapolvere. Il FlexoLink M può essere fissato alla barra FlexoLink, al FlexoGrip o al FlexoDock.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 112 x 99 x 36 mm
- Ordine dell’unità: PCE
- Fissare le macchine per la pulizia al carrello: Sono comprese le macchine per la pulizia più piccole, come EB 30/1 o HV 1/1.
- Fissare le macchine per la pulizia al carrello: Quando si trasportano aspirapolvere come il T 9/1 Bp, il tubo flessibile dell’aspirapolvere può essere fissato in posizione.
- Fissaggio facile e veloce: Può essere fissato e rimosso dalle opzioni di fissaggio in pochi secondi.
- Fissaggio facile e veloce: Se necessario, le macchine per la pulizia possono essere fissate al carrello in modo facile e veloce.
- Può essere fissato alla barra FlexoLink, a FlexoGrip e al piccolo telaio superiore della versione Swift.: Sempre il posto giusto sul carrello per le macchine.
Vantaggi:
- Fissare le macchine per la pulizia al carrello
- Fissaggio facile e veloce
- Può essere fissato alla barra FlexoLink, a FlexoGrip e al piccolo telaio superiore della versione Swift.