Modulo di estensione telaio base ruota D100

Codice art.: 2.855-251.0
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
Codice articolo 2.855-251.0
EAN / GTIN 4054278905600
Codice del produttore 2.855-251.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La piastra di base estensibile con ruota è adatta a supportare i bidoni della spazzatura o come opzione di trasporto per 2 secchi da 6 litri o 1 da 12 litri, nonché per piccoli apparecchi di pulizia come EB 30/1 Li-Ion o BR 30/1 Bp.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Semplice aggancio ai carrelli: Il modulo di estensione può essere facilmente fissato e rimosso dai carrelli.
  • Semplice aggancio ai carrelli: Non è necessario alcun tempo di familiarizzazione per gli utenti.
  • Opzione di trasporto per un secchio da 2 נ6 litri o 1 נ12 litri: Amplia l’area di stoccaggio del carrello.

Vantaggi:

  • Semplice aggancio ai carrelli
  • Opzione di trasporto per un secchio da 2 נ6 litri o 1 נ12 litri