Kit cassetto da 16 litri

Codice art.: 2.855-234.0
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
Codice articolo 2.855-234.0
EAN / GTIN 4054278891231
Codice del produttore 2.855-234.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il kit di cassetti da 16 litri contiene un cassetto da 16 litri in materiale riciclato e 2 supporti per cassetti aperti da fissare. L’ampio cassetto offre un ampio spazio per riporre in modo sicuro gli utensili di pulizia e le attrezzature per la pulizia manuale. L’accesso al cassetto è possibile da entrambi i lati. Il kit può essere utilizzato come aggiornamento per una nuova configurazione del carrello e può essere montato a diverse altezze.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 502 x 433 x 164 mm
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Possibilità di codifica dei colori: Al secchio possono essere applicate clip colorate in rosso, blu, verde e giallo.
  • Possibilità di codifica dei colori: Miglioramento dell’igiene di pulizia grazie alla riduzione e alla prevenzione del trasferimento di germi.
  • Flessibilità nell’aggancio e nell’utilizzo del cassetto: L’altezza di aggancio e l’allineamento del cassetto possono essere regolati individualmente.
  • Flessibilità nell’aggancio e nell’utilizzo del cassetto: Il cassetto può essere estratto in entrambe le direzioni per risparmiare tempo.
  • Ampio spazio per riporre in modo sicuro gli utensili di pulizia: Il cassetto assicura che l’attrezzatura di pulizia sia riposta in modo sicuro, anche nelle versioni a carrello aperto.
  • Ampio spazio per riporre in modo sicuro gli utensili di pulizia: Il cassetto centrale, con una capacità di 16 litri, offre molto spazio per gli strumenti di pulizia come panni, spugne o detergenti.
  • Utilizzo di materiali riciclati in modo sostenibile: Il cassetto è realizzato con materiale riciclato al 100%.

Vantaggi:

  • Ampio spazio per riporre in modo sicuro gli utensili di pulizia
  • Flessibilità nell’aggancio e nell’utilizzo del cassetto
  • Utilizzo di materiali riciclati in modo sostenibile
  • Possibilità di codifica dei colori