Spazzole laterali ABS 4

Codice art.: 2.853-034.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2.853-034.0
EAN / GTIN 4066529002976
Codice del produttore 2.853-034.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il kit di fissaggio scopa a 4 lati è la soluzione ottimale per ottimizzare le prestazioni della superficie durante le operazioni di pulizia con la spazzatrice con operatore a bordo a batteria KM 100/120 R BP, che deve essere dotata della spazzatrice laterale sinistra opzionale. Oltre a raddoppiare la larghezza di lavoro, il kit prolunga offre molti altri vantaggi per l'utente. Grazie all'ampia sporgenza laterale delle spazzole laterali, consente anche una pulizia sicura vicino al bordo nelle immediate vicinanze dei bordi di collisione. Per le applicazioni di spazzatura all'aperto, il design colpisce anche quando si spazzano i bordi e una superficie leggermente più alta, come il bordo della strada e il marciapiede, mentre è possibile spazzare sotto i ripiani in ambienti interni. Le spazzole laterali sono pieghevoli per facilitare il passaggio dei colli di bottiglia. Il kit di fissaggio è molto facile da montare o smontare; il dotazione include un carrello di trasporto per il trasporto separato.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 690 x 2300 x 880 mm
  • Peso: 64 kg
  • peso con confezione: 89,8 kg

Download & documenti

Prodotti correlati