Luce di posizione posteriore ABS

Codice art.: 2.853-029.0
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
Codice articolo 2.853-029.0
EAN / GTIN 4066529062444
Codice del produttore 2.853-029.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Massima sicurezza possibile grazie alla migliore visibilità possibile: Con la luce posteriore per KM 100/120 R. la luce posteriore consente di percepire facilmente la macchina da dietro in tutte le condizioni di luce, proteggendo in modo efficace l'utente, i pedoni e gli altri utenti della strada dai possibili rischi.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 150 x 100 x 60 mm
  • Installazione in fabbrica: 2.853-029,7
  • Peso: 0,2 kg
  • peso con confezione: 0,4 kg