Testina R85

Codice art.: 2.763-048.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2.763-048.0
EAN / GTIN 4054278865409
Codice del produttore 2.763-048.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Robusta testina a rullo realizzata in alluminio con funzione di pre-azione integrata. Design a basso profilo, bassa rumorosità e facilità di manutenzione con codifica a colori e supporti per l'inserimento delle spazzole.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 567 x 909 x 292 mm
  • Numero di spazzole: 2 pezzi
  • Larghezza di lavoro: 850 mm
  • Peso: 50,7 kg
  • peso con confezione: 55,7 kg
  • Potenza: 1500W
  • Serraggio: 24 V

Download & documenti

Prodotti correlati