Testina D75 S..

Codice art.: 2.763-005.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2.763-005.0
EAN / GTIN 4039784295926
Codice del produttore 2.763-005.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Testina con 2 spazzole a disco, sistema a sostituzione rapida e larghezza di lavoro di 75 cm. I grembiuli laterali sono regolabili in altezza e mantengono l'acqua sotto la testina. La flotta di pulizia viene quindi alimentata in modo ottimale al fascio di aspirazione, anche in curva. Testina fornita separatamente.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 810 x 490 x 280 mm
  • Numero di spazzole: 2 pezzi
  • Larghezza di lavoro: 750 mm
  • peso con confezione: 44,4 kg
  • Potenza: 1200W
  • Serraggio: 24 V

Download & documenti

Prodotti correlati