Kit di fissaggio rullo deflettore testina impilato

Codice art.: 2.644-168.0
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
Codice articolo 2.644-168.0
EAN / GTIN 4054278849201
Codice del produttore 2.644-168.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il kit di prolunga è destinato principalmente alle seguenti applicazioni: Aree strette, pulizia lungo pareti vicine ai bordi, aree con molti ostacoli, come pallet, scaffali nei supermercati, ecc. ciò comporta il rischio di agganciamento. Ciò può causare danni alla macchina e agli oggetti. Ciò può essere evitato dai rulli del deflettore più alti impilati l'uno sull'altro. Un rullo deflettore è montato di serie sul lato destro della testina a disco. Il kit di fissaggio consente di collegare rulli deflettori aggiuntivi a questo rullo deflettore standard, da cui la designazione ″impilabile″. È possibile montare fino a 3 rulli deflettore aggiuntivi, l'altezza è assolutamente personalizzabile. Un grande vantaggio: I rulli deflettori proteggono l'inventario e le pareti da graffi, danni e scolorimento che la testina può lasciare se toccata.

Proprietà:

  • Numero di dispositivi Pro: 2 pezzi
  • peso con confezione: 0,9 kg
  • Quantità: 3

Vantaggi:

Pulizia in prossimità del bordo in spazi ristretti, senza agganciamenti o inceppamenti:
  • Prolunga la durata della testina a disco e delle spazzole.
  • Protezione della macchina e dell'inventario come scaffali, pallet, guide.