Detergente per superfici FR 30

Codice art.: 2.642-997.0
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
Codice articolo 2.642-997.0
EAN / GTIN 4039784864245
Codice del produttore 2.642-997.0
Numero-L L00940 2211
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Prestazioni dell'area fino a 10 volte superiori rispetto al fascio HD convenzionale. Alloggiamento in plastica per la massima manovrabilità, cuscinetto in ceramica a 2 pieghe per una lunga durata, giunto di collegamento flessibile per una migliore maneggevolezza e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugello specifico del dispositivo deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C..

Proprietà:

  • filettatura attacco: M22 x 1,5
  • Diametro: 300 mm
  • peso con confezione: 2,3 kg

Download & documenti

Prodotti correlati