Caricabatterie universale batteria Power+ 18-36

Codice art.: 2.445-054.0
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
Codice articolo 2.445-054.0
EAN / GTIN 4054278558653
Codice del produttore 2.445-054.0
Numero-L L00950 230680
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Caricabatterie universale Battery Power+ con indicatore LED dello stato di funzionamento per caricare tutte le batterie al litio 18 e 36 V Kärcher Battery Power e Kärcher Battery Power+. Adatto per il montaggio a parete.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 210 x 148 x 90 mm
  • Tempo di ricarica della batteria con caricabatteria universale: Batteria da 18 V / 3,0 Ah Power+-batteria / 40 / 63 / 36 V / 6,0 Ah batteria Power+-batteria / 7,5 / 76 / 36 V / 45 Ah batteria Power+-batteria / 5,0 / 39 / 18 V / 58 Ah batteria Power-batteria / 92 / 63
  • Piattaforma batteria: Piattaforma batteria 18/36 V.
  • Peso: 1,1 kg
  • peso con confezione: 1,2 kg
  • Lunghezza del cavo: 1,2 m
  • Corrente di carica: Max. 6 A..
  • caricabatteria di collegamento dell'alimentazione: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Vantaggi:

Compatibilità:
  • Compatibile con tutte le batterie rimovibili Power da 18 e 36 V Kärcher.
  • Compatibile con tutte le batterie rimovibili Power+ da 18 e 36 V Kärcher.
caricabatteria rapido potente:
  • Consente tempi di ricarica rapidi.
Design del dispositivo moderno, sottile e compatto:
  • Utilizzo semplice.
Montaggio a parete:
  • Per un montaggio pulito del caricabatterie a parete.