ABS: Preparazione del telecomando 1 pulizia m.,

Codice art.: 2.209-779.0
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
Codice articolo 2.209-779.0
EAN / GTIN 4039784599246
Codice del produttore 2.209-779.0
Numero-L L00950 178915
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Applicazione preparazione ND telecomando HD, RM 1

il kit di attacco consente il controllo dell'aggiunta di detergente tramite telecomando direttamente nel punto di rimozione. L'applicazione a bassa pressione è particolarmente economica. Non sono necessarie ulteriori pompe di dosaggio per la pulizia. Durante l'applicazione, è presente una bassa formazione di aerosol (nebbia spray). Il kit di fissaggio è particolarmente consigliato per i punti di maschiatura utilizzati ripetutamente dalle stesse persone e per le attività di pulizia che possono essere eseguite nell'area a bassa pressione.

Proprietà:

  • peso con confezione: 1,3 kg