Descrizione:
Rimozione efficace e senza sforzo delle erbacce: È sufficiente collegare la lancia per erbacce WR 50 al pulitore ad alta pressione con acqua calda Kärcher e rimuovere le fastidiose erbacce in modo pratico, accurato e, in particolare, sostenibile. A tale scopo, il pulitore ad alta pressione fornisce una temperatura ottimale fino a 98 °C per la sua eliminazione, mentre l'adattatore ugello integrato garantisce un flusso d'acqua ottimale sul raggio dell'ugello larghezze da 50 cm. Grazie al kit di fissaggio adattivo per la lancia, è possibile lavorare comodamente e senza fatica anche durante l'uso prolungato.
Proprietà:
- filettatura attacco: FACILE!blocco
- Peso: 2,2 kg
- peso con confezione: 3,5 kg
Vantaggi:
Kit di fissaggio ruote adattative in dotazione:- Lavoro confortevole e senza fatica per periodi di utilizzo prolungati.
- Una distanza di lavoro ottimale dal suolo è sempre garantita.
Interazione ottimizzata tra idropulitrice ad alta pressione e lancia per erbacce per una rimozione efficace delle erbacce:- L'adattatore ugello integrato garantisce la corretta quantità di acqua a seconda del dispositivo di pulizia ad alta pressione utilizzato.
- La tecnologia all'avanguardia del bruciatore garantisce la temperatura ottimale dell'acqua per la rimozione delle erbacce (fino a 98 °C).
Design compatto della lancia per erbacce:- La forma compatta consente di lavorare in spazi ristretti.