Detergente per superfici FRV 50 me

Codice art.: 2.111-024.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2.111-024.0
EAN / GTIN 4054278241647
Codice del produttore 2.111-024.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Pulizia delle superfici con estrazione automatica delle acque reflue per superfici particolarmente grandi - questo è ciò che FRV 50 me. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C. il modello FRV 50 me è dotato di un tubo di aspirazione in poliuretano resistente alle temperature di 10 m. Le ruote orientabili senza marcatura e i cuscinetti in ceramica a 2 pieghe sono caratteristiche di qualità superiore. Il kit ugello specifico del dispositivo deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C..

Proprietà:

  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • peso con confezione: 16,9 kg

Download & documenti

Prodotti correlati