PINZA PER ANELLI INT 8-11

Codice art.: 199A.9
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 199A.9
EAN / GTIN 3148518231381
Codice del produttore 199A.9
Numero-L L60130 3189
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Estremità del filo di pianoforte: molto resistente alla torsione
  • Punte lunghe angolate a 10° per trattenere in modo ottimale gli anelli di fissaggio
  • Codice colore: Risparmio di tempo
  • Coperture in PVC granito antiscivolo.

Proprietà:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115