Descrizione:
Valvola a membrana a impulso NC, 230 V, 50/60 Hz, pre-pressione interna, temperatura del fluido. Da -15 a 85 °C, temperatura ambiente. Da -20 a 85 °C, G1 1/2, PN 2-8, 5 bar, CR. La moderna tutela dell’ambiente richiede adeguati processi di pulizia. I sistemi di filtraggio delle polveri sono un componente indispensabile per il mantenimento della purezza dell’aria. Per pulire i filtri in tessuto utilizzati in questo punto, a intervalli brevi vengono inviati impulsi di pressione contrari alla direzione del flusso principale nei filtri in tessuto. Le elettrovalvole utilizzate a tale scopo si contraddistinguono per le caratteristiche costruttive specifiche per l’applicazione.: - Forma angolare per ottimizzare il flusso d’aria - Sezione trasversale completa della valvola sulla sede - Tempi di commutazione estremamente brevi - Funzionamento silenzioso grazie al silenziatore integrato (dimensioni da 1 1/2 a 2 1/2 installabile a posteriori) - Facile manutenzione e riparazione grazie alla disponibilità immediata di membrane e parti soggette a usura La valvola non è adatta come dispositivo di intercettazione per applicazioni standard.
Proprietà:
- A: 61,0 mm
- B: 132,0 mm
- DN: 55
- Mezzo: Aria, gas di lavaggio, gas grezzo
- Forma: 2
- Cassettiera: Alluminio
- Filettatura: G 1 1/2
- Funzione: chiuso senza corrente (NC)
- membrana: TPE
- Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo/connettore)
- Parti interne: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 8,5 bar
- Pressione di esercizio min.: 2 bar
- Attacco di sfiato: G 3/8
- Collegamento elettrico: ISO 4400 Presa per apparecchi/connettore
- Temperatura massima del fluido: 85 °C
- Temperatura del fluido min.: -15 °C
- Temperatura ambiente max.: 85 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C