• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Filtro a carbone attivo G1/2 senza manometro di pressione differenziale, 0, 003 mg/m³

Codice art.: 199820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 199820
EAN / GTIN 4047322715621
Codice del produttore 199820
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro a carbone attivo senza manometro differenziale, 0,003 mg/m³, G 1/2, pressione di ingresso 0 - 16 bar, temperatura ambiente del fluido da 1,5 °C a 80 °C. Per l’adsorbimento di fluidi in forma di vapore. È necessario installare un microfiltro a monte se non è disponibile aria essiccata.

Proprietà:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G 1/2
  • Flusso: 1500 l/min
  • Contenuto di olio residuo: 0,003 mg/m³
  • Efficienza: 99,9999%
  • Elemento filtrante: Materiale non tessuto, impregnato con carbone attivo
  • Contenitore filtro: Alluminio
  • finezza del filtro: 0,00 µm
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 0 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 7 bar e caduta di pressione Δp = 0,1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura del fluido min.: 1,5 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C
  • Temperatura ambiente min.: 1,5 °C