Giacca invernale per bambini ACCELERATE SAFE, bambini, Giallo/nero ad alta visibilità, Dim. 140

Codice art.: 19935-449-1709 140
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
Codice articolo 19935-449-1709 140
EAN / GTIN 5711074884889
Codice del produttore 19935-449-1709 140
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Cofano rimovibile con rivestimento
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Tasche anteriori con zip per riporre il dispositivo in modo sicuro
  • Fasce elastiche sui polsi e sul bordo inferiore

Proprietà:

  • Bicolore
  • Fluorescente e con riflessi obliqui
  • Eccellenti proprietà traspiranti, eoliche e impermeabili
  • Le cuciture sono incollate
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Cappuccio rivestito rimovibile con inserto elastico
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi
  • Fascia in gomma sul bordo inferiore sui lati
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 68 cm / 26,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia