Manometro differenziale, 2x G 1/2 in basso, parallelo, 0 - 1, 6 bar, Ø 100

Codice art.: 199332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 199332
EAN / GTIN 4047322699891
Codice del produttore 199332
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro differenziale con 2 attacchi a perno paralleli radiali inferiori, G 1/2, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0-1, 6 bar, Ø 100 . Manometro a tubo di Bourdon con attacco a perno parallelo e due sistemi di misura indipendenti l’uno dall’altro.

Per la misura di pressioni differenziali o di due pressioni relative diverse. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Anello: Acciaio, nero
  • Cassettiera: acciaio
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: ottone
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 1,6 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione